Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634100060025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 25 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634100060025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 25 4.8 galvanisch verzinkt
009634100060025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 25 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365148
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634100060025
EAN/GTIN:
     4043952317884
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 25 4.8 galv.verz. 500 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634100060025
Werksnummer:
8000178428
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4670
500
€ 4,30*
ab € 0,0183*
€ 0,0278*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0329*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0351*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0249*
€ 0,0355*
6 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.