Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 16 DIN 937 niedrige Form 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 16 DIN 937 niedrige Form 17 H
Kronenmutter M 16 DIN 937 niedrige Form 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365129
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378000160000
EAN/GTIN:
     4051426643735
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM16 17 H 50 Stück ~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378000160000
Werksnummer:
8000176313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 937 m16, din 937, din 937 17h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1774*
€ 0,266*
3 Tage
1350
50
€ 4,30*
ab € 0,2187*
€ 0,3117*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 0,2364*
€ 0,3287*
1 Tag
945
50
€ 5,59*
ab € 0,243*
€ 0,333*
6 Tage
1350
50
€ 7,99*
ab € 0,2536*
€ 0,3436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.