Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409060008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 8 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409060008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 8 A 4
009639409060008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 8 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365088
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409060008
EAN/GTIN:
     4043952325087
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 8 A 4 100 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409060008
Werksnummer:
8000179142
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 8
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0902*
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0637*
€ 0,0959*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0988*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,071*
€ 0,1008*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,0743*
€ 0,1048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.