Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639209035012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3,5 x 12 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639209035012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3,5 x 12 A 2
009639209035012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 3,5 x 12 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364987
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209035012
EAN/GTIN:
     4043952323175
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M3,5x 12 A 2 200 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639209035012
Werksnummer:
8000178917
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3,5 x 12
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0146*
€ 0,0235*
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,0304*
6 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0365*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,026*
€ 0,0374*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.