Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 33 x 2 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 33 x 2 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 33 x 2 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364974
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050330200
EAN/GTIN:
     4043952292433
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M33x 2 14 H 1 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 33 x 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050330200
Werksnummer:
8000176141
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 2
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 1,0544*
€ 1,5691*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0286*
€ 1,6007*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 1,1416*
€ 1,6016*
7 Tage
110
10
€ 4,90*
ab € 1,155*
€ 1,615*
8 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 1,1946*
€ 1,6646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6016*
€ 1,9059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5316*
€ 1,8226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4716*
€ 1,7512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4016*
€ 1,6679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1416*
€ 1,3585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.