Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 52 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 52 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 52 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364884
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360000520000
EAN/GTIN:
     4043952292082
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
Sechskantmutter DIN 936 M52 14 H 1 Stück DIN 936 14 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 52 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.000· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360000520000
Werksnummer:
8000176110
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 52
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,7714*
€ 5,1321*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,816*
€ 5,4422*
6 Tage
50
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,57*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 4,4365*
€ 5,7365*
7 Tage
54
10
€ 5,59*
ab € 5,0488*
€ 6,5088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7365*
€ 6,82644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5765*
€ 6,63604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2865*
€ 6,29094
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4365*
€ 5,27944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.