Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634100060014 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 14 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009634100060014 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 14 4.8 galvanisch verzinkt
009634100060014 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 14 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364878
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634100060014
EAN/GTIN:
     4043952317839
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 14 4.8 galv.verz. 1000 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634100060014
Werksnummer:
8000178425
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 14
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0219*
€ 0,0299*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 17,44*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,87*
€ 22,94*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 23,63*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,67*
€ 25,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.