Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409080055 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 55 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409080055 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 55 A 4
009639409080055 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 55 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364645
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409080055
EAN/GTIN:
     4043952325360
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 55 A 4 50 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 55 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409080055
Werksnummer:
8000179172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019400
Gewicht brutto Kg:
0,019400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 55
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4850
50
€ 4,30*
ab € 0,3628*
€ 0,5149*
Lager 1955
4850
50
€ 5,99*
ab € 0,3927*
€ 0,5266*
9 Tage
4850
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
2 Tage
3395
50
€ 5,59*
ab € 0,4038*
€ 0,5338*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,368*
€ 0,5478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5147*
€ 0,61249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.