Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 DIN 961 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 DIN 961 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 DIN 961 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364534
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618100101020
EAN/GTIN:
     4043952708064
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x 20 8.8 galv.verz. 200 Stück DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 00961.810· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618100101020
Werksnummer:
8000178148
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 20
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,1065*
€ 0,151*
6 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1525*
Lager 1955
600
200
€ 5,99*
ab € 0,1194*
€ 0,1606*
7 Tage
420
200
€ 5,59*
ab € 0,1229*
€ 0,1629*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1294*
€ 0,1684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.