Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200060020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200060020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 20 A 2
009639200060020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364241
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200060020
EAN/GTIN:
     4043952322840
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 20 A 2 200 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200060020
Werksnummer:
8000178882
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0537*
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0372*
€ 0,0551*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0375*
€ 0,0585*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,048*
€ 0,0673*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0574*
€ 0,0806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.