Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000060016
EAN/GTIN:
     4043952258484
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 16 8.8 500 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000060016
Werksnummer:
8000173172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0164*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0209*
Lager 1955
11500
500
€ 5,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0305*
2 Tage
8050
500
€ 5,59*
ab € 0,0224*
€ 0,031*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.