Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 30 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363780
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400300200
EAN/GTIN:
     4043952244272
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 200 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 200* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400300200
Werksnummer:
8000171829
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,310000
Gewicht brutto Kg:
1,310000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 10,8116*
€ 15,6842*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,9485*
€ 16,6439*
Lager 1955
177
1
€ 5,99*
ab € 12,2877*
€ 17,0804*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,29*
€ 18,16*
8 Tage
107
1
€ 5,59*
ab € 13,8238*
€ 18,8338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,0804*
€ 20,32568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,499*
€ 19,63381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5477*
€ 18,50176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0177*
€ 17,87106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3377*
€ 17,06186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2877*
€ 14,62236
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.