| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019363723 Herst.-Nr.: 009360000330000 EAN/GTIN: 4043952292020 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M33 14 H 10 Stück DIN 936 14 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.000· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009360000330000 | Werksnummer: | 8000176105 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 33 | Norm: | DIN 936 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din936 m33, din 936, din 936 regelgewinde |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,463* | € 2,023* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,62* | € 15,572* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 11,495* | € 15,965* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,815* | € 16,512* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,955* | € 16,654* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1955* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|