Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200100025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 25 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200100025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 25 A 2
009639200100025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 25 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363557
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200100025
EAN/GTIN:
     4043952322987
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 25 A 2 100 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200100025
Werksnummer:
8000178897
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016100
Gewicht brutto Kg:
0,016100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
540
100
€ 5,59*
ab € 0,0045*
€ 0,0045*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2362*
€ 0,3303*
7 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2396*
€ 0,3451*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,286*
€ 0,3788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.