Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409080025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 25 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409080025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 25 A 4
009639409080025 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 25 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363495
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409080025
EAN/GTIN:
     4043952325308
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 25 A 4 50 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409080025
Werksnummer:
8000179167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 25
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,1808*
€ 0,2614*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,1952*
€ 0,2671*
10 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1833*
€ 0,2825*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2093*
€ 0,2893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.