Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363476
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050120125
EAN/GTIN:
     4043952292235
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M12x 1,25 14 H 100 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050120125
Werksnummer:
8000176123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,25
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1140
100
€ 4,30*
ab € 0,0583*
€ 0,0865*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0588*
€ 0,0919*
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,0703*
€ 0,0984*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1012*
8 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,0733*
€ 0,103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.