Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009637000040008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 8 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009637000040008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 8 Messing
009637000040008 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 8 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363441
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009637000040008
EAN/GTIN:
     4043952708569
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 8 Messing 1000 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009637000040008
Werksnummer:
8000178655
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,049*
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0387*
€ 0,0525*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0546*
2 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0436*
€ 0,0556*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.