| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019363297 Herst.-Nr.: 009634100050080 EAN/GTIN: 4043952317792 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 80 4.8 galv.verz. 200 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009634100050080 | Werksnummer: | 8000178421 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010430 | Gewicht brutto Kg: | 0,010430 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 80 | Norm: | DIN 963 Schlitz | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 4.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 4.8 6x80, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0569* | € 0,0828* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0615* | € 0,0853* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0636* | € 0,087* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0638* | € 0,0872* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0664* | € 0,0909* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|