Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009637009020004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 4 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009637009020004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 4 Messing
009637009020004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 4 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363198
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009637009020004
EAN/GTIN:
     4043952320525
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 4 Messing 200 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009637009020004
Werksnummer:
8000178673
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 4
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0425*
€ 0,0633*
Lager 1955
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0463*
€ 0,0658*
8 Tage
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0476*
€ 0,0671*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0443*
€ 0,0689*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0498*
€ 0,0696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.