Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 140 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 140 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 36 x 140 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362983
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000360140
EAN/GTIN:
     4043952214343
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M36x 140 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000360140
Werksnummer:
8000169303
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 5,5813*
€ 7,9146*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,6626*
€ 8,3718*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,6346*
€ 9,9146*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,2377*
€ 13,2377*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,2377*
€ 15,75286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6977*
€ 15,11026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1677*
€ 14,47956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2377*
€ 12,18286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,1885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.