Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634100020010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 10 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634100020010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 10 4.8 galvanisch verzinkt
009634100020010 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 10 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362932
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634100020010
EAN/GTIN:
     4043952317112
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 10 4.8 galv.verz. 2000 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634100020010
Werksnummer:
8000178365
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 10
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0166*
5 Tage
10384
2000
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0219*
Lager 1955
14000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0178*
€ 0,023*
2 Tage
9800
2000
€ 5,59*
ab € 0,018*
€ 0,023*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.