Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 75 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 75 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 8 x 75 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362741
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000080075
EAN/GTIN:
     4043952259009
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 75 8.8 200 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 75 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000080075
Werksnummer:
8000173224
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029800
Gewicht brutto Kg:
0,029800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 75
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,107*
€ 0,1516*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1086*
€ 0,1604*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,134*
€ 0,1773*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,144*
€ 0,189*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1461*
€ 0,1901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.