Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 14 SW 21 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 14 SW 21 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 14 SW 21 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362716
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358100140000
EAN/GTIN:
     4043952818985
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m14
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M14 SW 21 8 galv.verz. 50 Stück DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 14 SW 21 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358100140000
Werksnummer:
8000176082
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025360
Gewicht brutto Kg:
0,025360
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 SW 21
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 935-8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,2431*
€ 0,3477*
5 Tage
400
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
1 Tag
280
50
€ 5,59*
ab € 0,2703*
€ 0,3703*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,299*
€ 0,4119*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3208*
€ 0,4408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.