Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009637009025016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 16 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009637009025016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 16 Messing
009637009025016 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 16 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362638
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009637009025016
EAN/GTIN:
     4043952320679
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 16 Messing 200 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009637009025016
Werksnummer:
8000178687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 16
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,051*
€ 0,0737*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 10,64*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,02*
€ 11,84*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 12,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,47*
€ 13,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.