| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019362556 Herst.-Nr.: 009637000030008 EAN/GTIN: 4043952708507 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M3x 8 Messing 1000 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009637000030008 | Werksnummer: | 8000178649 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 8 | Norm: | DIN 963 Schlitz | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 ms m3x8, senkkopfschraube ohne norm, din 963 messing |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0334* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0265* | € 0,0368* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0291* | € 0,0382* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0279* | € 0,04* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0312* | € 0,0405* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|