Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 36 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362511
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000360260
EAN/GTIN:
     4043952214466
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M36x 260 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000360260
Werksnummer:
8000169315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,430000
Gewicht brutto Kg:
2,430000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 260
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 9,4523*
€ 13,9043*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 10,274*
€ 14,2861*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,6001*
€ 14,6701*
6 Tage
37
1
€ 7,99*
ab € 11,10*
€ 15,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,8324*
€ 17,7224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2861*
€ 17,00046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,9051*
€ 16,54707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,204*
€ 15,71276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,814*
€ 15,24866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,354*
€ 14,70126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,274*
€ 12,22606
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.