Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634100060035 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 35 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634100060035 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 35 4.8 galvanisch verzinkt
009634100060035 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 6 x 35 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362369
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634100060035
EAN/GTIN:
     4043952317907
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 35 4.8 galv.verz. 500 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634100060035
Werksnummer:
8000178430
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0263*
€ 0,0409*
5 Tage
8978
500
€ 4,30*
ab € 0,034*
€ 0,0491*
6 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0519*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0621*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0463*
€ 0,0625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.