Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 250 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 250 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 250 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362303
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100200250
EAN/GTIN:
     4043952216620
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 250 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 250 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100200250
Werksnummer:
8000169517
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,668000
Gewicht brutto Kg:
0,668000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 250
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 4,0233*
€ 5,6897*
Lager 1955
75
5
€ 5,99*
ab € 4,2616*
€ 5,8116*
1 Tag
53
5
€ 5,59*
ab € 4,4818*
€ 6,0618*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,4646*
€ 7,3046*
3 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,8116*
€ 6,9158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5516*
€ 6,6064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3916*
€ 6,416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1116*
€ 6,0828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2616*
€ 5,0713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,058* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.