Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361538
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318200240120
EAN/GTIN:
     4043952236208
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 120 8.8 feuerverz. 10 Stück DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318200240120
Werksnummer:
8000171211
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,535000
Gewicht brutto Kg:
0,535000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
10
€ 4,30*
ab € 2,0924*
€ 2,9313*
6 Tage
260
10
€ 4,90*
ab € 2,2775*
€ 2,9875*
Lager 1955
260
10
€ 5,99*
ab € 2,2677*
€ 3,0103*
6 Tage
260
10
€ 7,99*
ab € 2,3522*
€ 3,0622*
1 Tag
182
10
€ 5,59*
ab € 2,3322*
€ 3,0622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0103*
€ 3,58226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,939*
€ 3,49741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7777*
€ 3,30546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7077*
€ 3,22216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5677*
€ 3,05556
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2677*
€ 2,69856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,103* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.