Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360822
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100240140
EAN/GTIN:
     4043952233559
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 140 8.8 galv.verz. 10 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100240140
Werksnummer:
8000170972
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,595000
Gewicht brutto Kg:
0,595000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,4772*
€ 2,1183*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,4988*
€ 2,2431*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0261*
€ 2,6861*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,044*
€ 2,7342*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,1017*
€ 2,7917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7342*
€ 3,2537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6341*
€ 3,13458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,444*
€ 2,90836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,324*
€ 2,76556
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.