Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 120 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360154
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100240120
EAN/GTIN:
     4043952233535
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 120 8.8 galv.verz. 10 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100240120
Werksnummer:
8000170970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,535000
Gewicht brutto Kg:
0,535000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
340
10
€ 4,30*
ab € 1,3919*
€ 1,9976*
Lager 1955
470
10
€ 5,99*
ab € 1,5085*
€ 2,0535*
7 Tage
470
10
€ 7,99*
ab € 1,5475*
€ 2,0775*
2 Tage
329
10
€ 5,59*
ab € 1,5614*
€ 2,0914*
3 Tage
16
10
€ 4,95*
ab € 1,5357*
€ 2,263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0535*
€ 2,44367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,986*
€ 2,36334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8885*
€ 2,24732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8485*
€ 2,19972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7485*
€ 2,08072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5085*
€ 1,79512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.