Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 260 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 260 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 260 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359752
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100200260
EAN/GTIN:
     4043952216637
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 260 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100200260
Werksnummer:
8000169518
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,694000
Gewicht brutto Kg:
0,694000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 260
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
5
€ 4,90*
ab € 4,5025*
€ 6,1025*
4 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 4,1306*
€ 6,315*
Lager 1955
70
1
€ 5,99*
ab € 4,4766*
€ 6,5112*
2 Tage
49
1
€ 5,59*
ab € 4,6039*
€ 6,6339*
7 Tage
70
1
€ 7,99*
ab € 4,83*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5112*
€ 7,74833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,4789*
€ 7,70989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0266*
€ 7,17165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8666*
€ 6,98125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6866*
€ 6,76705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3866*
€ 6,41005
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4766*
€ 5,32715
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.