Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 130 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 130 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 33 x 130 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359751
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000330130
EAN/GTIN:
     4043952227503
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M33x 130 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000330130
Werksnummer:
8000170504
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 130
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,889*
€ 7,05*
6 Tage
30
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,5062*
€ 7,5928*
2 Tage
21
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,1125*
€ 7,9625*
Lager 1955
30
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,8491*
€ 7,9791*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,5013*
€ 9,7013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,9791*
€ 9,49513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9691*
€ 9,48323
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,3791*
€ 8,78113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1691*
€ 8,53123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7091*
€ 7,98383
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,8491*
€ 6,96043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,8955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.