Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359046
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331009060016
EAN/GTIN:
     4043952249789
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 16 10.9 100 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331009060016
Werksnummer:
8000172263
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0566*
€ 0,0852*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0648*
€ 0,0928*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0697*
€ 0,0988*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0772*
€ 0,1084*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0751*
€ 0,1171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.