Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 65 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 65 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 65 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356864
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100240065
EAN/GTIN:
     4043952251119
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x 65 10.9 galv.verz. 25 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 65 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100240065
Werksnummer:
8000172416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,319000
Gewicht brutto Kg:
0,319000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 65
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,4648*
€ 2,035*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 1,6253*
€ 2,1314*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 1,6427*
€ 2,1327*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6664*
€ 2,1564*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,9991*
€ 2,5791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1314*
€ 2,53637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0533*
€ 2,44343
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9453*
€ 2,31491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8953*
€ 2,25541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8253*
€ 2,17211
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6253*
€ 1,93411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.