Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 5 x 50 DIN 603 m.Vierkantansatz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 5 x 50 DIN 603 m.Vierkantansatz Messing
Flachrundschraube M 5 x 50 DIN 603 m.Vierkantansatz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353719
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006037040050050
EAN/GTIN:
     4043952122907
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M5x 50 Messing 100 Stück DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.704
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006037040050050
Werksnummer:
8000160234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,6806*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,5416*
€ 0,697*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,6975*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,557*
€ 0,707*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,5819*
€ 0,7419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6743*
€ 0,80242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6216*
€ 0,7397
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6016*
€ 0,7159
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.