Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 5 x 16 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6 ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 5 x 16 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6 ga
Flachrundschraube M 5 x 16 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6 ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350619
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006034109050016
EAN/GTIN:
     4043952122754
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M5x16 Mu 4.6 verz. 100St. DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006034109050016
Werksnummer:
8000160219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0198*
€ 0,0324*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0372*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0271*
€ 0,0419*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,037*
€ 0,0534*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0605*
€ 0,0871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.