Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 12 x 45 DIN 835 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschraube M 12 x 45 DIN 835 A 4
Stiftschraube M 12 x 45 DIN 835 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350549
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008359400120045
EAN/GTIN:
     4043952142318
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din835 m12x45 a4
Stiftschraube DIN 835 M12x 45 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
008359400120045
Werksnummer:
8000161922
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051400
Gewicht brutto Kg:
0,051400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 45
Norm:
DIN 835
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,159*
€ 1,599*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,828*
€ 12,891*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,505*
€ 13,095*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,907*
€ 13,575*
Lager 1955
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,804*
€ 16,302*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,302*
€ 19,39938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,223*
€ 19,30537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,144*
€ 19,21136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,654*
€ 17,43826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,054*
€ 16,72426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,374*
€ 15,91506
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,014*
€ 15,48666
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 11,804*
€ 14,04676
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.