| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019350264 Herst.-Nr.: 005290130120100 EAN/GTIN: 4043952090398 |
| |
|
| | |
| Steinschraube DIN 529 Spaltdolle/6-ktmutter CM 12x100 Mu 3.6 galv.verz. 25St. DIN 529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben · mit Spaltdolle · mit Sechskantmutter - Abmessung: CM 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00529.013 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 005290130120100 | Werksnummer: | 8000157766 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,095100 | Gewicht brutto Kg: | 0,095100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | CM 12 x 100 | Norm: | DIN 529 m.Spaltdolle/6-kantmutter | Produktart: | Steinschraube | Ausfuehrung: | Mu 3.6 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,4454* | € 0,6526* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4284* | € 0,6549* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,485* | € 0,665* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6034* | € 0,8234* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,7247* | € 0,9718* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,295* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|