Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 3/8 DIN 431 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 3/8 DIN 431 A 4
Rohrmutter BG 3/8 DIN 431 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004319420380000
EAN/GTIN:
     4043952069998
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 3/8 A 4 25 Stück DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 3/8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.942· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004319420380000
Werksnummer:
8000155853
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 3/8
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
€ 4,90*
ab € 0,4426*
€ 0,6026*
4 Tage
700
25
€ 4,30*
ab € 0,4934*
€ 0,7136*
1 Tag
490
25
€ 5,59*
ab € 0,5497*
€ 0,7497*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5006*
€ 0,7551*
Lager 1955
700
25
€ 5,99*
ab € 0,7984*
€ 1,0663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0663*
€ 1,2689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0224*
€ 1,21666
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9784*
€ 1,1643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9584*
€ 1,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8984*
€ 1,0691
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7984*
€ 0,9501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.