Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 36 DIN 439 Form B links Automatenstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 36 DIN 439 Form B links Automatenstahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter BM 36 DIN 439 Form B links Automatenstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350066
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394150360000
EAN/GTIN:
     4043952781203
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439 FormB links BM 36 Automatenstahl galv.verz. 10St. DIN 439 04 Form B - Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit metrischem Linksgewinde · mit Fasen - Abmessung: BM 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.415· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394150360000
Werksnummer:
8000156212
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,235400
Gewicht brutto Kg:
0,235400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 36
Norm:
DIN 439 Form B links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
10
€ 4,30*
ab € 8,0015*
€ 10,4348*
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 8,68*
€ 10,63*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 8,7856*
€ 10,8428*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 8,9844*
€ 11,0444*
8 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 8,9944*
€ 11,0444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,8428*
€ 12,90293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4892*
€ 12,48215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,8756*
€ 11,75196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,6556*
€ 11,49016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,7856*
€ 10,45486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.