Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1 DIN 431 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1 DIN 431 Messing
Rohrmutter BG 1 DIN 431 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349738
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004317021000000
EAN/GTIN:
     4043952069943
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1 Messing 10 Stück DIN 431 Messing Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.702· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004317021000000
Werksnummer:
8000155848
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,8802*
€ 5,4924*
4 Tage
400
10
€ 4,30*
ab € 4,7509*
€ 6,3735*
6 Tage
400
10
€ 4,90*
ab € 5,155*
€ 6,495*
Lager 1955
560
10
€ 5,99*
ab € 5,2223*
€ 6,614*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 5,3799*
€ 6,7299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4181*
€ 7,63754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0323*
€ 7,17844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8423*
€ 6,95234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,5723*
€ 6,63104
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,2223*
€ 6,21454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.