Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 12 x 35 DIN 835 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschraube M 12 x 35 DIN 835 A 4
Stiftschraube M 12 x 35 DIN 835 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349667
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008359400120035
EAN/GTIN:
     4043952142295
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m12x35
Stiftschraube DIN 835 M12x 35 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
008359400120035
Werksnummer:
8000161920
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042600
Gewicht brutto Kg:
0,042600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 35
Norm:
DIN 835
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8307*
€ 1,1607*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,332*
€ 9,401*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 9,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,394*
€ 9,927*
Lager 1955
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,773*
€ 13,521*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,521*
€ 16,08999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,462*
€ 16,01978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,393*
€ 15,93767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,253*
€ 14,58107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,103*
€ 13,21257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,853*
€ 12,91507
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,393*
€ 12,36767
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,773*
€ 11,62987
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.