Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 8 DIN 580 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 8 DIN 580 A 4
Ringschraube M 8 DIN 580 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349413
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005809400080000
EAN/GTIN:
     4043952109571
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M8 A 4 1 Stück DIN 580 A 4 Ringschrauben - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.940· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005809400080000
Werksnummer:
8000159192
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,8077*
€ 2,5288*
7 Tage
150
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,955*
€ 2,605*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8108*
€ 2,6287*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3529*
€ 3,0529*
Lager 1955
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,4332*
€ 3,1532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1532*
€ 3,75231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9932*
€ 3,56191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8932*
€ 3,44291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7632*
€ 3,28821
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4332*
€ 2,89551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.