Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 5 x 20 DIN 404 Schlitz 44413


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 5 x 20 DIN 404 Schlitz 44413
Kreuzlochschraube M 5 x 20 DIN 404 Schlitz 44413
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347715
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004045000050020
EAN/GTIN:
     4043952066706
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 20 5.8 100 Stück DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.500
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004045000050020
Werksnummer:
8000155642
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
5.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6651*
€ 0,8451*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,85*
€ 69,73*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,24*
€ 70,06*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 55,65*
€ 71,63*
Lager 1955
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 72,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,50*
€ 86,275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,13*
€ 85,8347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,77*
€ 85,4063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,18*
€ 76,3742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,06*
€ 71,4714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.