Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form A 2
Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347417
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003159200120000
EAN/GTIN:
     4043952064054
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter DIN 315 runde FormM12 A 2 10 Stück DIN 315 A 2 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003159200120000
Werksnummer:
8000155470
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062300
Gewicht brutto Kg:
0,062300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5893*
€ 2,1593*
5 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,129*
€ 17,563*
5 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,135*
€ 17,865*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,295*
€ 18,558*
Lager 1955
35
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,236*
€ 19,488*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,488*
€ 23,19072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,387*
€ 23,07053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,286*
€ 22,95034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,526*
€ 20,85594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,636*
€ 19,79684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,036*
€ 19,08284
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,476*
€ 18,41644
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,236*
€ 16,94084
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.