Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 6 x 20 DIN 404 Schlitz 44413


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 6 x 20 DIN 404 Schlitz 44413
Kreuzlochschraube M 6 x 20 DIN 404 Schlitz 44413
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347407
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004045000060020
EAN/GTIN:
     4043952066720
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M6x 20 5.8 100 Stück DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.500
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004045000060020
Werksnummer:
8000155644
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
5.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9417*
€ 1,2017*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,72*
€ 97,48*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 72,98*
€ 97,95*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 79,92*
€ 100,50*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 80,41*
€ 101,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,64*
€ 120,9516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,13*
€ 120,3447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,62*
€ 119,7378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,84*
€ 108,0996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 83,52*
€ 99,3888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 81,62*
€ 97,1278
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 80,67*
€ 95,9973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 80,41*
€ 95,6879
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.