Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 4 x 8 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 4 x 8 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Kreuzlochschraube M 4 x 8 DIN 404 Schlitz 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347304
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004045100040008
EAN/GTIN:
     4043952066799
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 8 5.8 galv.verz. 100 Stück DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004045100040008
Werksnummer:
8000155650
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4626*
€ 0,6126*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,02*
€ 51,53*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,48*
€ 53,04*
Lager 1955
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,40*
€ 53,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 43,51*
€ 56,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,85*
€ 48,6115
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 40,40*
€ 48,076
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.