Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube BM 16 x 150 DIN 444 Form B A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenschraube BM 16 x 150 DIN 444 Form B A 2
Augenschraube BM 16 x 150 DIN 444 Form B A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347252
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004449220160150
EAN/GTIN:
     4043952079874
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
Augenschraube DIN 444 FormB BM 16x 150 A 2 1 Stück DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)· Gruppencode: 00444.922· Länge: 150mm· Normart: DIN 444· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004449220160150
Werksnummer:
8000156813
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,275000
Gewicht brutto Kg:
0,275000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16 x 150
Norm:
DIN 444 Form B
Produktart:
Augenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 3,859*
€ 5,2752*
2 Tage
49
10
€ 5,59*
ab € 4,3084*
€ 5,5984*
6 Tage
50
5
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 5,67*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,9966*
€ 6,4666*
Lager 1955
70
10
€ 5,99*
ab € 6,142*
€ 7,882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,572*
€ 9,01068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,152*
€ 8,51088
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,142*
€ 7,30898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.