Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 5 x 30 DIN 404 Schlitz A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 5 x 30 DIN 404 Schlitz A 1
Kreuzlochschraube M 5 x 30 DIN 404 Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347147
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004049100050030
EAN/GTIN:
     4043952067116
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 30 A 1 100 Stück DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004049100050030
Werksnummer:
8000155671
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6413*
€ 0,8313*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,55*
€ 66,60*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 49,12*
€ 66,92*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 53,10*
€ 68,07*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 113,82*
€ 139,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,54*
€ 166,0526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,84*
€ 165,2196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,14*
€ 164,3866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,68*
€ 147,1792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 115,77*
€ 137,7663
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 114,77*
€ 136,5763
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 114,28*
€ 135,9932
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 113,82*
€ 135,4458
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.